Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca0.7 mm
- Longitud total28 mm
- Diámetro del mango4 mm
Detalles
- Estilo de punta de brocaHexagonal
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO084705753072