Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.72 cm
- Tamaño14
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Detalles adicionalesConstrucción sin costuras
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones alimentarias, aplicaciones eléctricas y de calor ligero.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Material del revestimientoKevlar
- Número de Upc del fabricante662909251404
- MaterialKevlar
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909251404
Descripción general
- Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
- Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
- Construcción 2-Ply para mayor protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación