Motion
2AM03
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 2AM03 , 10.8 gpm, 300 psi, puertos NPT de 3/4 pulg.
Artículo MI #02574828
No. Fabricante 2AM03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 2AM03 , 10.8 gpm, 300 psi, puertos NPT de 3/4 pulg.
Artículo MI #02574828
No. Fabricante 2AM03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Tamaño del flujo
    Tamaño 03 = 0.003 GPR

Detalles

  • Conjunto de configuración
    Pie montado con válvula de alivio
  • Presión máxima
    300 psi
  • Caudal máximo
    10.8 gpm
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido - Construcción estándar
  • Sello
    Sello mecánico
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Engranaje helicoidal
  • Materiales húmedos
    Engranajes de acero endurecido, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
2AM03 BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno