Motion
KX08-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KX, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 275 lb, cerrado
Artículo MI #02574872
No. Fabricante KX08-PP
Precio127.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KX, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 275 lb, cerrado
Artículo MI #02574872
No. Fabricante KX08-PP
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
Precio127.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    275 lb
  • Capacidad de carga
    275 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a +80 °C
  • Tipo de sello
    Sellado
  • Serie
    KX
  • Capacidad de carga estática
    200 lb
  • UPC_NO
    4047643207348

Descripción general

Descripción del fabricante
KX08-PP-RR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno