Motion
LRT202516S
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #02574882
No. Fabricante LRT202516S
Precio26.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #02574882
No. Fabricante LRT202516S
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
Precio26.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Ancho general
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT202516S es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm y un ancho total de 16 mm, diseñado para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja en maquinaria automotriz e industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT202516S CARRERA INTERNA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno