Motion
KMT 14

SKF
KMT 14

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M70x2 mm, 100 mm OD, 92 mm Diámetro frontal, 28 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02574975
No. Fabricante KMT 14
Precio542.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 14

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M70x2 mm, 100 mm OD, 92 mm Diámetro frontal, 28 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02574975
No. Fabricante KMT 14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$542.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    92 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Rosca Tamaño  
    M70x2 mm
  • Peso
    1.63 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577656513

Descripción general

Descripción del fabricante
KMT-14 NUT