Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Caudal50.00 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi