Motion
FD86-1002-16-16

DANFOSS AEROQUIP LLC
FD86-1002-16-16

Clavija de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 5000 psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02574988
No. Fabricante FD86-1002-16-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FD86-1002-16-16

Clavija de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 5000 psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02574988
No. Fabricante FD86-1002-16-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Caudal
    50.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD86-1002-16-16 COULPING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good