Motion
KX16-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KX, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 810 lb, cerrado
Artículo MI #02575140
No. Fabricante KX16-PP
Precio190.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KX, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 810 lb, cerrado
Artículo MI #02575140
No. Fabricante KX16-PP
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
Su precio$190.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    810 lb
  • Capacidad de carga
    810 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a +80 °C
  • Tipo de sello
    Sellado
  • Serie
    KX
  • Capacidad de carga estática
    720 lb
  • UPC_NO
    4047643115728

Descripción general

Descripción del fabricante
KX16-PP-RR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo