Motion
JM511945-N0000

TIMKEN
JM511945-N0000

Cono de cojinete de rodillo cónico - 65 mm D.I., 30 mm Ancho del cono
Artículo MI #02575144
No. Fabricante JM511945-N0000
Precio198.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
JM511945-N0000

Cono de cojinete de rodillo cónico - 65 mm D.I., 30 mm Ancho del cono
Artículo MI #02575144
No. Fabricante JM511945-N0000
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
Precio198.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Cono Ancho  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Copa compatible
    3920
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    053893807195
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Serie
    M511900
  • UPC_NO
    053893807195

Descripción general

Descripción del fabricante
JM511945 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355