Motion
916224
Válvula servo hidráulica 916224 -
Artículo MI #02575148
No. Fabricante 916224
Precio12,516.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula servo hidráulica 916224 -
Artículo MI #02575148
No. Fabricante 916224
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
Precio12,516.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    71.83 mm
  • Longitud total
    92.14 mm
  • Ancho general
    87 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +275 °F
  • Caudal máximo
    5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
SM4-20 (5)19 20/200-10-S11 VÁLVULA SERVO

También puede gustarle