Motion
FSAF517C.U
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02575514
No. Fabricante FSAF517C.U
Precio569.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02575514
No. Fabricante FSAF517C.U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio569.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.9375 pulg.
  • Altura
    8
  • Longitud
    14
  • En general Altura  
    7.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.8125 pulg.
  • Peso
    26.84 libras, 32
  • Ancho
    6

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22217-E1-K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48-64

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF517X0215U UNIDAD HSG BLK DE LA PILA