Motion
FSAF520C.U
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02575521
No. Fabricante FSAF520C.U
Precio937.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02575521
No. Fabricante FSAF520C.U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$937.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.4375 pulg.
  • En general Altura  
    8.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    5.8125 pulg.
  • Peso
    48.84 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22220-E1-K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48-64
  • UPC_NO
    4054371097745

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF520X0307U BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like