Motion
6050 X 3 7/16-NK

Dodge
6050 X 3 7/16-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 3.4375 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02575565
No. Fabricante 6050 X 3 7/16-NK
Precio1,633.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6050 X 3 7/16-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 3.4375 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02575565
No. Fabricante 6050 X 3 7/16-NK
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
Precio1,633.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    9 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Longitud hasta Agujero  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    13-1/2 (acero) pulg., 15-1/2 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    6 (llave completa) pulg., 6 (llave poco profunda) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    71.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    7820 pulg.
  • Capacidad de par
    282000 pulg.
  • UPC_NO
    782475093960
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 6050 X 3-7/16-NK 117472

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs