Especificaciones
Dimensions
- Altura6 pulg.
- Talla para hombre11
Details
- Tipo de cierreCordones
- ColorNegro
- Material del forroTejido
- Número de correas con hebillas5
- Características de protecciónResistente al agua
- MangoMango compuesto
- Estándares cumplidosANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosPuntera de acero
- TipoCalzado de trabajo
- Material superiorGoma
Descripción general
Descripción del fabricante
R1141-11 TRABAJO NEGRO, PUNTA DE ACERO 11
- La suela y el talón con banda de rodadura Trac proporcionan una tracción excelente en muchas pisadas diferentes
- Los mangos ultracompuestos refuerzan la construcción y soportan el arco
- Cómodo forro de tela que permite que los pies se deslicen hacia dentro y hacia fuera fácilmente
- Diseño de cordones con ojales Easy 5