Especificaciones
Dimensiones
- Altura16 pulg.
- Talla para hombre8
- Talla para mujer10
Detalles
- AplicaciónAgricultura, bota resistente a productos químicos, bota para clima frío
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro
- Material del forroForro polar
- Material de la suelaPVC
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónProtección química, parte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
- MangoMango de acero
- Características de resistencia a los resbalonesPuntas/calas
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosPuntera de acero