Motion
73505-9

ROCKY
73505-9

Botas Servus Knee: forro polar, color negro, talla 9
Artículo MI #02580819
No. Fabricante 73505-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY
73505-9

Botas Servus Knee: forro polar, color negro, talla 9
Artículo MI #02580819
No. Fabricante 73505-9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16 pulg.
  • Talla para hombre
    9
  • Talla para mujer
    11

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, bota resistente a productos químicos, bota para clima frío
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material del forro
    Forro polar
  • Material de la suela
    PVC
  • Línea de productos
    Seguridad
  • Características de protección
    Protección química, parte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
  • Mango
    Mango de acero
  • Características de resistencia a los resbalones
    Puntas/calas
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero

Descripción general

Descripción del fabricante
73505-9 BOTA DE RODILLA NEGRA ST 16IN 9
  • Diseñado con caña de acero para mayor soporte y suela y tacón con tacos en ángulo profundo para una pisada segura
  • La punta de acero cumple con la norma ASTM F2413-05

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo