Motion
73505-13

ROCKY
73505-13

Botas Servus Knee: forro polar, color negro, talla 13
Artículo MI #02580823
No. Fabricante 73505-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY
73505-13

Botas Servus Knee: forro polar, color negro, talla 13
Artículo MI #02580823
No. Fabricante 73505-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    16 pulg.
  • Talla para hombre
    13

Details

  • Aplicación
    Agricultura, bota resistente a productos químicos, bota para clima frío
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material del forro
    Forro polar
  • Material de la suela
    PVC
  • Línea de productos
    Seguridad
  • Características de protección
    Protección química, parte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
  • Mango
    Mango de acero
  • Características de resistencia a los resbalones
    Puntas/calas
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero

Descripción general

Descripción del fabricante
73505-13 BOTA DE RODILLA NEGRA ST 16IN 13
  • Diseñado con caña de acero para mayor soporte y suela y tacón con tacos en ángulo profundo para una pisada segura
  • La punta de acero cumple con la norma ASTM F2413-05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo