Especificaciones
Dimensiones
- Altura15 pulg.
- Talla para hombre15
Detalles
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige/Gris/Amarillo
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónResistente al agua
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F-489, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorPVC