Motion
40NPSK1 ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
40NPSK1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento SK-1, remachado
Artículo MI #02581151
No. Fabricante 40NPSK1 ROLLER LINK
Precio7.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40NPSK1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento SK-1, remachado
Artículo MI #02581151
No. Fabricante 40NPSK1 ROLLER LINK
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
Su precio$7.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.245 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.685 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039201607

Descripción general

Descripción del fabricante
40NP SK-1 ENLACE DE RODILLO
  • Resistente a la corrosión