Motion
MG700A-G X 2-1/4

Morse (RRX)
MG700A-G X 2-1/4

Embrague de leva - Serie MG-700, diámetro de orificio de 2.2500 in, diámetro total de 7.1250 in, capacidad de par de 5000 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, paro posterior, indexado - Servicio ligero
Artículo MI #02581184
No. Fabricante MG700A-G X 2-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MG700A-G X 2-1/4

Embrague de leva - Serie MG-700, diámetro de orificio de 2.2500 in, diámetro total de 7.1250 in, capacidad de par de 5000 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, paro posterior, indexado - Servicio ligero
Artículo MI #02581184
No. Fabricante MG700A-G X 2-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    5.0000 pulg.
  • Ancho exterior
    4.8750 pulg.
  • Diámetro total
    7.1250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Se utiliza principalmente para aplicaciones de uso general. Sobremarcha, paro de marcha atrás e indexación de servicio ligero. El modelo MG ofrece una energía de resorte precisa para proporcionar una larga vida útil de desgaste excesivo.
  • Dibujo CAD
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Desbordamiento, backstop, indexación - Trabajo ligero
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    1.30 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1200 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    400 rpm
  • Serie
    MG-700
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MG700A-G X 2-1/4 641503 EMBRAGUE
  • Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Accesorios de montaje disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo