Motion
MG700A-G2-15/16FB CL

Morse (RRX)
MG700A-G 2-15/16FB CL

Embrague de leva 641507 - Serie M, 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 7.1250 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 5000 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #02581185
No. Fabricante MG700A-G 2-15/16FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MG700A-G 2-15/16FB CL

Embrague de leva 641507 - Serie M, 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 7.1250 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 5000 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #02581185
No. Fabricante MG700A-G 2-15/16FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro total
    7.1250 pulg.
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    DEPÓSITO DE ACEITE PK R-7(100634)
  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    1.3 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288501862
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1200 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    400 rpm
  • Serie
    M
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MG700A-G X 2-15/16 641507 EMBRAGUE
  • Embrague autónomo diseñado para una amplia variedad de aplicaciones
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Diámetro exterior de tolerancia estrecha para montar poleas, engranajes, piñones y brazos de torsión
  • Accesorios de montaje disponibles
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo