Motion
MI400A-G7/8FB CL

Morse (RRX)
MI400A-G 7/8FB CL

Embrague de leva 639404 - Serie M, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 3.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 400 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #02581192
No. Fabricante MI400A-G 7/8FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MI400A-G 7/8FB CL

Embrague de leva 639404 - Serie M, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 3.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 400 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #02581192
No. Fabricante MI400A-G 7/8FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.875 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    2.75 pulg.
  • Ancho exterior
    2.625 pulg.
  • Diámetro total
    3.5 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.21 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MI400A-G7/8FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288501183
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.21 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2700 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800 rpm
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
MI400A-G X 7/8 639404 EMBRAGUE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla del MI de la industria recomendado para aplicaciones de indexado de alto rendimiento que requieren una alta precisión de indexado. Incorpora una jaula de baja inercia y un resorte energizante de alta resistencia para una rápida reacción de leva

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo