Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro total4.2500 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Peso11 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par0.38 pies-libras
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante640202
- Número de Upc del fabricante662288501343
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- SerieMI500A
- Capacidad de par1175 pies-libras
Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles