Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 3/16 pulg.
- Diámetro total5.3750 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Peso19 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par0.63 pies-libras
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante641008
- Número de Upc del fabricante662288501671
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- SerieMI600A
- Capacidad de par2250 pies-libras
Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles