Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro total3.0000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso4 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par0.17 pies-libras
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante643803
- Número de Upc del fabricante662288502135
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm3600 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm800 rpm
- SerieMO300A
- Capacidad de par275 pies-libras
Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles