Motion
MO300A-G3/4FB CL

Morse (RRX)
MO300A-G 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MO-300, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.0000 in, capacidad de par de torsión de 275 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha - Carrera interior de alta velocidad
Artículo MI #02581213
No. Fabricante MO300A-G 3/4FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MO300A-G 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MO-300, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.0000 in, capacidad de par de torsión de 275 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha - Carrera interior de alta velocidad
Artículo MI #02581213
No. Fabricante MO300A-G 3/4FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    2.5 pulg.
  • Ancho exterior
    2.375 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Fabricado con sellos de grasa de fieltro para minimizar la resistencia del sello para aplicaciones de desbordamiento de carrera interior de alta velocidad. El modelo MO se suministra con lubricación con grasa estándar.
  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.17 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MO300A-G3/4FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.17 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    275

Descripción general

Descripción del fabricante
MO300A-G X 3/4 643804 EMBRAGUE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. MO está hecho con sellos de grasa de fieltro para minimizar la resistencia para una aplicación de carrera interna de alta velocidad. Se suministra con lubricación por grasa estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo