Motion
MO400A-G  5/8 FB CL

Morse (RRX)
MO400A-G 5/8 FB CL

Embrague de leva 643902 - Serie MO400A , 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, 3.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 400 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #02581214
No. Fabricante MO400A-G 5/8 FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MO400A-G 5/8 FB CL

Embrague de leva 643902 - Serie MO400A , 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, 3.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 400 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #02581214
No. Fabricante MO400A-G 5/8 FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro total
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.21 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    643902
  • Número de Upc del fabricante
    662288502159
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800 rpm
  • Serie
    MO400A
  • Capacidad de par
    400 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MO400A-G X 5/8 643902 EMBRAGUE
  • Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Accesorios de montaje disponibles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo