Motion
MO500A-G 1 FB CL

Morse (RRX)
MO500A-G 1 FB CL

Embrague de leva 644003 - Serie MO500A , 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, 4.2500 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 1175 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #02581218
No. Fabricante MO500A-G 1 FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MO500A-G 1 FB CL

Embrague de leva 644003 - Serie MO500A , 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, 4.2500 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 1175 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #02581218
No. Fabricante MO500A-G 1 FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    3.5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Ancho exterior
    3.375 pulg.
  • Diámetro total
    4.25 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.38 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MO500A-G 1 FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288502197
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.38 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3000 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    750
  • Rotación
    LH o RH Dependiendo del pedido
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    1175

Descripción general

Descripción del fabricante
MO500A-G X 1 644003 EMBRAGUE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. MO está hecho con sellos de grasa de fieltro para minimizar la resistencia para una aplicación de carrera interna de alta velocidad. Se suministra con lubricación por grasa estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo