Motion
926-1
Bomba de grasa - bomba neumática; velocidad de flujo de 80 in³/min, relación de la bomba 50:1, tamaño de contenedor compatible con 400 lb
Artículo MI #02581408
No. Fabricante 926-1
Price$2,343.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - bomba neumática; velocidad de flujo de 80 in³/min, relación de la bomba 50:1, tamaño de contenedor compatible con 400 lb
Artículo MI #02581408
No. Fabricante 926-1
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
Su precio$2,343.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPT (hembra) en
  • Tamaño del contenedor compatible
    400 lb
  • Diámetro de la manguera
    1/4 (Presión alta de DI), 1/4 (Presión baja de DI), 11/16 (Presión alta de DE) y 5/8 (Presión baja de DE)
  • Longitud de la manguera
    3 pies (baja presión), 5 pies (alta presión)
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPT (hembra) en
  • Peso
    26.00 lb

Details

  • Caudal
    80 pulg.3/min
  • Incluye
    82054 Bomba desnuda
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • UPC_NO
    095992002828

Descripción general

Descripción del fabricante
926-1 BOMBA, TAMBOR 400#

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo