Motion
T1511A
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 5.0625 in, DE de 10.5000 in, 2.3125 in de ancho
Artículo MI #02581409
No. Fabricante T1511A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 5.0625 in, DE de 10.5000 in, 2.3125 in de ancho
Artículo MI #02581409
No. Fabricante T1511A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.3125 pulg.
  • Peso
    36.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Número de Upc del fabricante
    662293116693
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Serie
    T
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • UPC_NO
    662293116693

Descripción general

Descripción del fabricante
T1511A BRG
  • Fabricado en EE. UU.