Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Contacto Ángulo15 °
- Radio de filete1.5 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho21 mm
- Clasificación de precisiónABEC 9/7 (características no críticas)
- Peso1.34 lb
Detalles
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaResina fenólica
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción211HCUL O-11
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial46.5 kN
- Capacidad de carga estática radial37.5 kN
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4054364963491
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación