Motion
SL182948-C3

INA (Schaeffler)
SL182948-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 240 mm D.I., 320 mm D.E., 48 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02581530
No. Fabricante SL182948-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
SL182948-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 240 mm D.I., 320 mm D.E., 48 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02581530
No. Fabricante SL182948-C3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    27.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL18
  • UPC_NO
    4012802368024

Descripción general

Descripción del fabricante
SL182948-C3 RODILLO CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle