Motion
SL183004
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 20 mm D.I., 42 mm D.E., 16 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02581537
No. Fabricante SL183004
Precio331.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 20 mm D.I., 42 mm D.E., 16 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02581537
No. Fabricante SL183004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$331.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL18
  • UPC_NO
    4012802153118

Descripción general

Descripción del fabricante
SL183004-A-XL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle