Motion
SL045012-PP

INA (Schaeffler)
SL045012-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 46 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02581539
No. Fabricante SL045012-PP
Precio1,043.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
SL045012-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 46 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02581539
No. Fabricante SL045012-PP
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
Precio1,043.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    46 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.18 libras, 2.7

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL04

Descripción general

Descripción del fabricante
SL045012-PP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle