Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0.937 pulg.
- Diámetro exterior2.750 pulg.
- Altura total1.750 pulg.
- Longitud total2.750 pulg.
- Ancho general2.060 pulg.
- Diámetro del eje0,750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica1130 lbf
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSUPB súper inteligente