Motion
O703XL
Traje de 3-Piece Squall Rain - Tamaño extra grande, Color amarillo, Capucha extraíble, Cierre a presión, Material de PVC
Artículo MI #02581999
No. Fabricante O703XL
Price$17.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de 3-Piece Squall Rain - Tamaño extra grande, Color amarillo, Capucha extraíble, Cierre a presión, Material de PVC
Artículo MI #02581999
No. Fabricante O703XL
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
Su precio$17.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del pecho
    57 pulg.
  • Grosor del material
    0.2 mm
  • Tamaño
    X-Grande

Details

  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Bragueta a presión
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Línea de productos
    Cuadrilla
  • Costura
    Soldado
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres automáticos Take-Up en muñecas y tobillos

Descripción general

Descripción del fabricante
O703XL CUADRADO 0,20MM TRASLADO DE PVC DE UNA SOLA CAPA
  • 20 mil con costuras soldadas
  • Frontal antitormenta de plástico negro con cierre a presión
  • Cierres a presión de plástico negro en las muñecas
  • Capucha extraíble con cordón
  • Cuello redondo
  • Dos bolsillos de parche con solapas
  • Mangas raglán
  • Tirantes ajustables con inserciones elásticas
  • Cierre a presión de plástico negro en la cintura y los tobillos
  • Entrepierna reforzada
  • Hardware no conductor
  • Color: amarillo
  • Envasado y con precio individual, 20 por caja