Motion
CL41346-1GRRH
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 300 lb-pie
Artículo MI #02582172
No. Fabricante CL41346-1GRRH
Precio2,487.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 300 lb-pie
Artículo MI #02582172
No. Fabricante CL41346-1GRRH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,487.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • Longitud total
    80.95 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de par
    300 pies-libras
  • UPC_NO
    786582301284

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR 6 X 0,750 EMBRAGUE RH-GR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle