Motion
CL41226-1GRRH
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 1350 lb-pie
Artículo MI #02582187
No. Fabricante CL41226-1GRRH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 1350 lb-pie
Artículo MI #02582187
No. Fabricante CL41226-1GRRH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    112.7 mm
  • Longitud total
    98.42 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    1150 rpm
  • Capacidad de par
    1350 pies-libras
  • UPC_NO
    786582298911

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE FSR 12 X 1.500 RH-GR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle