Motion
CL4571-RH
Embrague FS-02, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 4.5 lb-pie
Artículo MI #02582194
No. Fabricante CL4571-RH
Precio695.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FS-02, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 4.5 lb-pie
Artículo MI #02582194
No. Fabricante CL4571-RH
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
Precio695.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    31.75 mm
  • Longitud total
    27 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Capacidad de par
    4-1/2 pies-libras
  • UPC_NO
    786582320810

Descripción general

Descripción del fabricante
FS 02 X 0,250 EMBRAGUE DE SOBRECARRERAS DE LA DERECHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo