Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/4 pulg.
- Exterior Diámetro31.75 mm
- Longitud total27 mm
Detalles
- Soporte del cojineteManguito
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- RPM Máx.3450 rpm
- Capacidad de par4-1/2 pies-libras
- UPC_NO786582320803