Motion
CL4558-1LH
Embrague FS-04, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 17 lb-pie
Artículo MI #02582199
No. Fabricante CL4558-1LH
Precio729.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FS-04, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 17 lb-pie
Artículo MI #02582199
No. Fabricante CL4558-1LH
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
Precio729.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    41.28 mm
  • Longitud total
    28.6 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de par
    17 pies-libras
  • UPC_NO
    786582320575

Descripción general

Descripción del fabricante
FS 04 X 0,375 EMBRAGUE DE SOBRECARGA IZQUIERDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo