Motion
CL41290-11LH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41290-11LH

Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 450 lb-pie
Artículo MI #02582218
No. Fabricante CL41290-11LH
Precio2,277.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41290-11LH

Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 450 lb-pie
Artículo MI #02582218
No. Fabricante CL41290-11LH
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
Precio2,277.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    82.55 mm
  • Longitud total
    90.5 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Capacidad de par
    450 pies-libras
  • UPC_NO
    786582300225

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR 8 X 0,875 EMBRAGUE DE SOBRECARGA IZQUIERDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle