Motion
CL41227-1LH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41227-1LH

Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 1600 lb-pie
Artículo MI #02582225
No. Fabricante CL41227-1LH
Precio5,846.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41227-1LH

Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 1600 lb-pie
Artículo MI #02582225
No. Fabricante CL41227-1LH
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
Su precio$5,846.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    139.7 mm
  • Longitud total
    111.12 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Capacidad de par
    1600 pies-libras
  • UPC_NO
    786582299574

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA FSR 14 X 1.750 LH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno