Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.437 pulg.
- Exterior Diámetro222.25 mm
- Longitud total152.4 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- RPM Máx.1000 rpm
- Capacidad de par7000 pies-libras
- UPC_NO786582296160