Motion
CL40932-128

FORMSPRAG CLUTCH
CL40932-128

Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 13,000 lb-pie
Artículo MI #02582287
No. Fabricante CL40932-128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL40932-128

Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 13,000 lb-pie
Artículo MI #02582287
No. Fabricante CL40932-128
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    254 mm
  • Longitud total
    152.4 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Capacidad de par
    13000 pies-libras
  • UPC_NO
    786582296832

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA FSO 800 X 3.250

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno