Motion
CL40933-68
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 18,000 lb-pie
Artículo MI #02582297
No. Fabricante CL40933-68
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 18,000 lb-pie
Artículo MI #02582297
No. Fabricante CL40933-68
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.437 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    304.8 mm
  • Longitud total
    161.9 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Capacidad de par
    18000 pies-libras
  • UPC_NO
    786582297860

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA FSO 900 X 4.437

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno