Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.937 pulg.
- Exterior Diámetro304.8 mm
- Longitud total161.9 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- RPM Máx.700 rpm
- Capacidad de par18000 pies-libras
- UPC_NO786582297884