Motion
CL42154-2GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-2GR

Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 1,175 lb-pie
Artículo MI #02582354
No. Fabricante CL42154-2GR
Precio3,910.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-2GR

Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 1,175 lb-pie
Artículo MI #02582354
No. Fabricante CL42154-2GR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,910.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    107.95 mm
  • Longitud total
    88.9 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de par
    1175 pies-libras
  • UPC_NO
    786582308931

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA FSO 500 X 1.250 GR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like