Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Exterior Diámetro136.53 mm
- Longitud total95.25 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- RPM Máx.2200 rpm
- Capacidad de par2250 pies-libras
- UPC_NO786582310033